PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd piros SN052473 - 3000706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356675666
Sonepar cikkszám
SN052473
Gyártói cikkszám
3000706
Gyártói típuskód
FBS 50-3,5
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó SF-PH 2-100 S-VDE