PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 10 SN136673 - 3036851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918858711
Sonepar cikkszám
SN136673
Gyártói cikkszám
3036851
Gyártói típuskód
FBS 10-4 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 10