PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd SN102054 - 3032266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918982041
Sonepar cikkszám
SN102054
Gyártói cikkszám
3032266
Gyártói típuskód
FBS 5-6 GY
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd