PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd, szürke, raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 10 SN136674 - 3030160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356661737
Sonepar cikkszám
SN136674
Gyártói cikkszám
3030160
Gyártói típuskód
FBS 10-4 GY
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd, szürke, raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 10