PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd, szürke, raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 10 SN136675 - 3039007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918888336
Sonepar cikkszám
SN136675
Gyártói cikkszám
3039007
Gyártói típuskód
FBS 10-5 GY
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd, szürke, raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 10