PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd, szürke, raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 2 SN136676 - 3030118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - szürke
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356661782
Sonepar cikkszám
SN136676
Gyártói cikkszám
3030118
Gyártói típuskód
FBS 2-4 GY
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
szürke
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd, szürke, raszterméret: 4,2 mm, pólusszám: 2