PHOENIX CONTACT - Dugaszolható kártyablokk SN089797 - 2263036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 64
Névleges feszültség - 125 V
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918053888
Sonepar cikkszám
SN089797
Gyártói cikkszám
2263036
Gyártói típuskód
SKBI 64/C64
Pólusszám:
64
Névleges feszültség:
125 V
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szélesség:
118 mm
Magasság:
162 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dugaszolható kártyablokk