PHOENIX CONTACT - Dugaszolható miniatűr relé - REL-MR- 24DC/21HC AU SN143013 - 2961545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918937942
Sonepar cikkszám
SN143013
Gyártói cikkszám
2961545
Gyártói típuskód
REL-MR- 24DC/21HC AU
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-12 V
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0