PHOENIX CONTACT - Dugaszolható nagy teljesítményű szilárdtest relé, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-420 V AC/max. 3 A SN133063 - 2905417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség - 24-420 V
Névleges üzemi áram le - 3 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133063
Gyártói cikkszám
2905417
Gyártói típuskód
ST-OV3- 24DC/400AC/3
Bemeneti feszültség:
21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség:
24-420 V
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Dugaszolható nagy teljesítményű szilárdtest relé, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-420 V AC/max. 3 A