PHOENIX CONTACT - Dugaszolható nagyteljesítményű szilárdtest relé, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-30 VDC/max. 5A SN141051 - 2905491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Névleges üzemi áram le - 5 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918079444
Sonepar cikkszám
SN141051
Gyártói cikkszám
2905491
Gyártói típuskód
ST-OV2- 24DC/ 24DC/5
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Névleges üzemi áram le:
5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Dugaszolható nagyteljesítményű szilárdtest relé, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-30 VDC/max. 5A