Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Dugókulcs 15mm SN078686 - 1641992

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Dugókulcs 15mm SN078686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 15 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918904630

Sonepar cikkszám

SN078686

Gyártói cikkszám

1641992

Gyártói típuskód

QSS 15

Kulcsméret:

15 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szerelőszerszám vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Dugókulcs 15mm