Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Dugókulcs QSS 22 SN091868 - 1670206

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Dugókulcs QSS 22 SN091868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Teljes hossz - 155 mm

  • Kulcsméret - 22 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918146399

Sonepar cikkszám

SN091868

Gyártói cikkszám

1670206

Gyártói típuskód

QSS 22

Kivitel:

kézi fogantyú

Teljes hossz:

155 mm

Kulcsméret:

22 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Mágneses:

Nem

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Dugókulcs QSS 22