Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - EA (CAT.6) osztályú túlfeszültség-védelem GT83038 - 2881007

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - EA (CAT.6) osztályú túlfeszültség-védelem GT83038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 0-0 V

  • Névleges feszültség DC - 180-0 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.1 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 3.3 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356151900

Sonepar cikkszám

GT83038

Gyártói cikkszám

2881007

Gyártói típuskód

DT-LAN-CAT.6+

Névleges feszültség AC:

0-0 V

Névleges feszültség DC:

180-0 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0.1 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

3.3 V

Villám-áramlökés (10/350):

10 kA

Névleges áram:

1.5 A

Védelmi szint ér/ér:

9 V

Védelmi szint ér/föld:

900 V

Határfrekvencia:

500 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

RJ45

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 2v