Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Egyenáramú tápegység 230V AC out 10A 48V DC IP20 SN086640 - 2903160

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Egyenáramú tápegység  230V AC out 10A 48V DC IP20 SN086640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-55 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 36-36 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626255415

Sonepar cikkszám

SN086640

Gyártói cikkszám

2903160

Gyártói típuskód

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-55 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

36-36 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

99-275 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

68 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

160 mm

Modulszélesség:

3.8

Beépítési szélesség:

68 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

604.7 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Egyenáramú tápegység 230V AC out 10A 48V' DC