Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Egyenáramú tápegység 8A 12VDC12VDC' IP20 SN128878 - 2905007

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Egyenáramú tápegység 8A 12VDC12VDC' IP20 SN128878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 9-18 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Fázisok száma - 1

  • Névleges teljesítmény - 96 VA

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356908412

Sonepar cikkszám

SN128878

Gyártói cikkszám

2905007

Gyártói típuskód

QUINT-PS/12DC/12DC/8

1. primerfeszültség:

9-18 V

Szekunder feszültség 1:

12 V

Fázisok száma:

1

Névleges teljesítmény:

96 VA

Védettség (IP):

IP20

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Egyenáramú tápegység 8A 12VDC12VDC' IP20