PHOENIX CONTACT - Egyenáramú tápegység 9,6-30 V DC/10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC IP20 SN074515 - 2902822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 2.5-10 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.03 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Névleges tápfeszültség DC - 9.6-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356682428
Sonepar cikkszám
SN074515
Gyártói cikkszám
2902822
Gyártói típuskód
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
2.5-10 V
Max. kimeneti áram 1:
0.03 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
9.6-30 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.03 A
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
6.2 mm
Beépítési magasság:
93.1 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
93.1 mm
Mélység:
101.2 mm
Beépítési szélesség:
6.2 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
0.6 VA
Falra szerelhető:
Nem