PHOENIX CONTACT - Egyenáramú tápegység modul EMD-SL-PS-24DC IP00 SN093508 - 2885359
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 20-30 V
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Névleges tápfeszültség DC - 20-30 V
Rövidzárbiztos - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356049887
Sonepar cikkszám
SN093508
Gyártói cikkszám
2885359
Gyártói típuskód
EMD-SL-PS- 24DC
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
20-30 V
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Névleges tápfeszültség DC:
20-30 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szélesség:
32 mm
Beépítési magasság:
35 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
35 mm
Mélység:
16 mm
Modulszélesség:
1.8
Beépítési szélesség:
32 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb