Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Egyes relé - REL-OR3/L-230AC/3X21 SN140438 - 2903696

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Egyes relé - REL-OR3/L-230AC/3X21 SN140438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 195.5-195.5 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356759090

Sonepar cikkszám

SN140438

Gyártói cikkszám

2903696

Gyártói típuskód

REL-OR3/L-230AC/3X21

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

195.5-195.5 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.013 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

195.5-195.5 V

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Védettség (IP):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Egyes relé - REL-OR3/L-230AC/3X21