PHOENIX CONTACT - Elektronika Ethernet switch 5 TP RJ45 port AC IP20 SN135622 - 2891021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135622
Gyártói cikkszám
2891021
Gyártói típuskód
FL SWITCH SFN 5TX-24VAC
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
5
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
5
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
30 mm
Mélység:
70 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
120 mm