PHOENIX CONTACT - Elektronika Ethernet switch SFN 8Tx IP20 SN019444 - 2891929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356100823
Sonepar cikkszám
SN019444
Gyártói cikkszám
2891929
Gyártói típuskód
FL SWITCH SFN 8TX
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
148.8 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
50 mm
Mélység:
70 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
120 mm