PHOENIX CONTACT - Elektronika ház Raspberry PI -hez IP20 SN086371 - 2202874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 62.2 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 107.6 mm
Magasság - 89.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626257211
Sonepar cikkszám
SN086371
Gyártói cikkszám
2202874
Gyártói típuskód
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
Mélység:
62.2 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
107.6 mm
Magasság:
89.7 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Modulszélesség:
0.108
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Elektronika ház Raspberry PI -hez