PHOENIX CONTACT - Elektronika ház SN014062 - 2943712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 68 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 45 mm
Magasság - 12.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918081263
Sonepar cikkszám
SN014062
Gyártói cikkszám
2943712
Gyártói típuskód
EM-MP 45N
Mélység:
68 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
12.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
zöld
Modulszélesség:
0.045
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 11-20