Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Elektronika ház UM 72-PROFIL 100CM SN079470 - 2907583

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronika ház UM 72-PROFIL 100CM SN079470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 37.5 mm

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918365394

Sonepar cikkszám

SN079470

Gyártói cikkszám

2907583

Gyártói típuskód

UM 72-PROFIL 100CM

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Anyag:

műanyag

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

37.5 mm

Falra szerelhető:

Nem

Szín:

zöld

RAL-szám:

6021

Mélység:

21.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Extrudált profil moduláris ház ; Elektronika ház UM 72-PROFIL 100CM