PHOENIX CONTACT - Elektronika tartó összekötő G53742 - 2970002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 11.25 mm
Magasság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918087531
Sonepar cikkszám
G53742
Gyártói cikkszám
2970002
Gyártói típuskód
UMK-SE 11,25
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
11.25 mm
Magasság:
32 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
15.5 mm
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Nehéz ipari csatlakozó betét dugasz 32plólus krimpérintk nél