PHOENIX CONTACT - Elektronika tartó összekötő GT19135 - 2280080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 60 V
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918054335
Sonepar cikkszám
GT19135
Gyártói cikkszám
2280080
Gyártói típuskód
FLK 16
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
60 V
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szélesség:
50 mm
Magasság:
58.5 mm
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24-230VAC/DC univerzális