PHOENIX CONTACT - Elektronika tartó összekötő GT41235 - 2970442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 11.25 mm
Magasság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918087722
Sonepar cikkszám
GT41235
Gyártói cikkszám
2970442
Gyártói típuskód
UMK-SE 11,25-1
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
11.25 mm
Magasság:
32 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
zöld
Mélység:
77 mm
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Ipari csatl kábelátvezető csővég