PHOENIX CONTACT - Elektronika tartó távtartó G53743 - 2970031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 77 mm
Magasság - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918087562
Sonepar cikkszám
G53743
Gyártói cikkszám
2970031
Gyártói típuskód
UMK-FE
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
77 mm
Magasság:
77 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
zöld
Mélység:
39.5 mm
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Nehéz ipari csatlakozó betét 32p