PHOENIX CONTACT - Elektronika tartó TS-sínre G53741 - 2970015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 45 mm
Magasság - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918087548
Sonepar cikkszám
G53741
Gyártói cikkszám
2970015
Gyártói típuskód
UMK-BE 45
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
165 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
15.5 mm
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS15 sínre csav bek z/s