PHOENIX CONTACT - Elektronika tartó TS-sínre GT41236 - 2971535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 11.25 mm
Magasság - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918088392
Sonepar cikkszám
GT41236
Gyártói cikkszám
2971535
Gyártói típuskód
UMK-BE 11,25
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
11.25 mm
Magasság:
165 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
15.5 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Vez összekötő akciós csomag 5