PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl 40 pólus 20m Yokogawa vezérlőkhöz SN100245 - 2314532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 20 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356133678
Sonepar cikkszám
SN100245
Gyártói cikkszám
2314532
Gyártói típuskód
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC
Hosszúság:
20 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Elektronikai csatl 40 pólus 20m Yokogawa vezérlőkhöz