PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl dugó panelre szerelhető SN022756 - 2283870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918055639
Sonepar cikkszám
SN022756
Gyártói cikkszám
2283870
Gyártói típuskód
DFLK-D 9 SUB/S
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
33 mm
Szélesség:
39 mm
Magasság:
58.4 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC memóriakártya ; Program- és konfigurációs memória