PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl modul VARIOFACE 32 csatornához GT46796 - 2284578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 50
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - lapos csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918055745
Sonepar cikkszám
GT46796
Gyártói cikkszám
2284578
Gyártói típuskód
FLKM-50/PLC
Pólusszám:
50
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
lapos csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
68 mm
Szélesség:
113 mm
Magasság:
90 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő tartó CARRIER-EMP (49X15)