PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl modul VARIOFACE GT89011 - 2281047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 20
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - lapos csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918054496
Sonepar cikkszám
GT89011
Gyártói cikkszám
2281047
Gyártói típuskód
FLKM 20
Pólusszám:
20
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
lapos csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
58.5 mm
Szélesség:
56.3 mm
Magasság:
77 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap Phoenix PLC-hez fekete