Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl TGGM/CDIO/17-BU GT69584 - 1667905

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl TGGM/CDIO/17-BU GT69584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - sárgaréz

  • Kábelcsavarozással - Nem

  • Védettség (IP), szerelt - IP67

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - -40-125 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918163600

Sonepar cikkszám

GT69584

Gyártói cikkszám

1667905

Gyártói típuskód

TGGM/CDIO/17-BU

Ház anyaga:

sárgaréz

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-4