PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl VARIOFACE modul 40 pólus szám GT49472 - 2302942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - lapos csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918941451
Sonepar cikkszám
GT49472
Gyártói cikkszám
2302942
Gyártói típuskód
FLKM 40/ZFKDS
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
lapos csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
52.34 mm
Szélesség:
112.5 mm
Magasság:
77 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D-SUB csatlakozó