PHOENIX CONTACT - Elektronikai csatl VARIOFACE modullal 9P GT15489 - 2281186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918054618
Sonepar cikkszám
GT15489
Gyártói cikkszám
2281186
Gyártói típuskód
FLKM-D9 SUB/B
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
2.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
58.5 mm
Szélesség:
34 mm
Magasság:
77 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC,DC/10A/sárga