PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul UM 45-D 9SUB/S SN106068 - 2962777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918087432
Sonepar cikkszám
SN106068
Gyártói cikkszám
2962777
Gyártói típuskód
UM 45-D 9SUB/S
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
2.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
42 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
45 mm
Elektronikai modul UM 45-D 9SUB/S