PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul UM 45-FLK40 GT53945 - 2962609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - lapos csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918087272
Sonepar cikkszám
GT53945
Gyártói cikkszám
2962609
Gyártói típuskód
UM 45-FLK40
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
lapos csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
50 mm
Szélesség:
126 mm
Magasság:
45 mm
Érzékelők ; Érzékelő beépíthető csatlakozó ; Szenzoros csatlakozó M12-es 4pólusú beépíthető