PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul VIP-2/PT/PDM-2/16 SN067926 - 2903603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-6 mm2
Magasság - 109.8 mm
Szélesség - 97.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356948166
Sonepar cikkszám
SN067926
Gyártói cikkszám
2903603
Gyártói típuskód
VIP-2/PT/PDM-2/16
Pólusszám:
2
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-6 mm2
Magasság:
109.8 mm
Szélesség:
97.7 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
8
Mélység:
51 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
30 A
PE-sínnel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; B24 lengő tokozat keri. Reteszelő fűlhöz