PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul VIP-2/SC/D 9SUB/M GT83560 - 2315117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356313308
Sonepar cikkszám
GT83560
Gyártói cikkszám
2315117
Gyártói típuskód
VIP-2/SC/D 9SUB/M
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
45.1 mm
Szélesség:
34.7 mm
Magasság:
65.5 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 3v