PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul VIP-2/SC/HD15SUB/M SN001595 - 2322326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 15
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356451253
Sonepar cikkszám
SN001595
Gyártói cikkszám
2322326
Gyártói típuskód
VIP-2/SC/HD15SUB/M
Pólusszám:
15
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Mélység:
45.1 mm
Szélesség:
44.9 mm
Magasság:
65.5 mm
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek z/s