PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul VIP-2/SC/PDM-2/24 SN014593 - 2315269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 18
Névleges feszültség - 250 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Névleges áram - 15 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356313377
Sonepar cikkszám
SN014593
Gyártói cikkszám
2315269
Gyártói típuskód
VIP-2/SC/PDM-2/24
Pólusszám:
18
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Névleges áram:
15 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
50 mm
Szélesség:
70.4 mm
Magasság:
65.5 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Címkelap, DIN A4, lap, sárga, felirat nélkül