PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul VIP-3/SC/D37SUB/M SN090931 - 2315146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 37
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356313315
Sonepar cikkszám
SN090931
Gyártói cikkszám
2315146
Gyártói típuskód
VIP-3/SC/D37SUB/M
Pólusszám:
37
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
62 mm
Szélesség:
72.7 mm
Magasság:
69 mm
Elektronikai modul VIP-3/SC/D37SUB/M