PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul VIP-3/SC/FLK40/LED GT53946 - 2322100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356451048
Sonepar cikkszám
GT53946
Gyártói cikkszám
2322100
Gyártói típuskód
VIP-3/SC/FLK40/LED
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
62 mm
Szélesség:
77.8 mm
Magasság:
69 mm
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Biztosítós kapocs