PHOENIX CONTACT - Elektronikai modul VIP-3/SC/FLK50 SN001193 - 2315081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 50
Névleges feszültség - 60 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356312899
Sonepar cikkszám
SN001193
Gyártói cikkszám
2315081
Gyártói típuskód
VIP-3/SC/FLK50
Pólusszám:
50
Névleges feszültség:
60 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
62 mm
Szélesség:
92.7 mm
Magasság:
69 mm
Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Sorkapocs tesztadapter 4mm piros