PHOENIX CONTACT - Elektronikai oldalelem baloldali SN080280 - 2906487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - műanyag
Magasság - 37.5 mm
Falra szerelhető - Nem
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918131319
Sonepar cikkszám
SN080280
Gyártói cikkszám
2906487
Gyártói típuskód
UM 72-SEPEF/L
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
műanyag
Magasság:
37.5 mm
Falra szerelhető:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
89.6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Extrudált profil moduláris ház ; Elektronikai oldalelem baloldali