PHOENIX CONTACT - Elektronikai oldalelem baloldali SN114116 - 2959340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 72 mm
Magasság - 37.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918099343
Sonepar cikkszám
SN114116
Gyártói cikkszám
2959340
Gyártói típuskód
UM 72-SEFE/L
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
72 mm
Magasság:
37.5 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Szín:
zöld
Mélység:
89.6 mm
Elektronikai oldalelem baloldali