PHOENIX CONTACT - Elektronikai oldalelem jobboldali SN080281 - 2959353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 72 mm
Magasság - 37.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918104436
Sonepar cikkszám
SN080281
Gyártói cikkszám
2959353
Gyártói típuskód
UM 72-SEFE/R
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
72 mm
Magasság:
37.5 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Szín:
zöld
Mélység:
89.6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Extrudált profil moduláris ház ; Elektronikai oldalelem jobboldali