Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartó 122mm GT19364 - 2914576

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartó 122mm GT19364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 127.5 mm

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918959166

Sonepar cikkszám

GT19364

Gyártói cikkszám

2914576

Gyártói típuskód

UM122-PROFIL 100 CM

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Anyag:

műanyag

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

127.5 mm

Falra szerelhető:

Nem

Szín:

zöld

Mélység:

127.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; EPH N gyűjtősín kapocs AKG 35 BU