PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartó/UM-108/jobboldali végzáró GT34762 - 2709354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - műanyag
Magasság - 60.3 mm
Falra szerelhető - Nem
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918904128
Sonepar cikkszám
GT34762
Gyártói cikkszám
2709354
Gyártói típuskód
UM108N-SEFE/R-A73
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
műanyag
Magasság:
60.3 mm
Falra szerelhető:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
125 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 2,5A TS35-re